Groefkogellager FAG S6300-2RSR-FD, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 10 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S6300-2RSR-FD
Rubix:A0681148
Fabrikant:0947141180000
EAN:4054372430893

Productdetails : FAG S6300-2RSR-FD KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Diepgroefkogellager S63..-2RSR-FD, corrosiebestendige materialen, voor de voedselindustrie, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s63..-2rsr-fd |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 8900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6880 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,46 excl. BTW
/ stuk
€ 45,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
