Groefkogellager FAG 6001-C>V, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6001-C>V
Rubix:03018334
Fabrikant:0954045890000
EAN:4064327029133

Productdetails : FAG 6001-C KOGELLAGER EENRIJIG
Dit diepgroefkogellager van het merk FAG is een uitstekende oplossing voor industriële toepassingen die betrouwbare prestaties vereisen zonder afdichtingen. Dit model is vooral geschikt voor omgevingen waar bescherming tegen vervuiling niet van cruciaal belang is en waarbij eenvoudige smering mogelijk is.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager kenmerkt zich door een diepe groefconstructie. Het kan zowel radiale als axiale belastingen aan, terwijl het hoge prestaties blijft leveren. De plaatstalen kooi zorgt voor verhoogde stabiliteit en duurzaamheid door de belasting gelijkmatig over de kogels te verdelen. Het lager heeft geen afdichtingen.
Onderhoud:
Omdat het een open lager betreft, is het belangrijk om de staat ervan regelmatig te controleren en geschikt onderhoud uit te voeren. Periodieke smering is essentieel om optimale prestaties te waarborgen en voortijdige slijtage te voorkomen. Het lager moet regelmatig geïnspecteerd worden op tekenen van slijtage of defecten. Vanwege het ontbreken van afdichtingen is het bijzonder belangrijk om te voorkomen dat externe verontreinigingen het lager binnendringen.
Afdichting:
In tegenstelling tot lagers met afdichtingen is dit model open, wat betekent dat het geen bescherming biedt tegen verontreinigingen zoals stof, vuil of vocht. Het wordt aanbevolen om de werkomgeving te controleren en het lager schoon en goed gesmeerd te houden om voortijdige uitval door ongunstige omgevingsomstandigheden te voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager kenmerkt zich door een diepe groefconstructie. Het kan zowel radiale als axiale belastingen aan, terwijl het hoge prestaties blijft leveren. De plaatstalen kooi zorgt voor verhoogde stabiliteit en duurzaamheid door de belasting gelijkmatig over de kogels te verdelen. Het lager heeft geen afdichtingen.
Onderhoud:
Omdat het een open lager betreft, is het belangrijk om de staat ervan regelmatig te controleren en geschikt onderhoud uit te voeren. Periodieke smering is essentieel om optimale prestaties te waarborgen en voortijdige slijtage te voorkomen. Het lager moet regelmatig geïnspecteerd worden op tekenen van slijtage of defecten. Vanwege het ontbreken van afdichtingen is het bijzonder belangrijk om te voorkomen dat externe verontreinigingen het lager binnendringen.
Afdichting:
In tegenstelling tot lagers met afdichtingen is dit model open, wat betekent dat het geen bescherming biedt tegen verontreinigingen zoals stof, vuil of vocht. Het wordt aanbevolen om de werkomgeving te controleren en het lager schoon en goed gesmeerd te houden om voortijdige uitval door ongunstige omgevingsomstandigheden te voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 60.-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit groefkogellager van FAG biedt een lange levensduur dankzij zijn slijtvastheid. Het compacte en robuuste ontwerp zorgt voor eenvoudige installatie in verschillende soorten machines, terwijl het een hoge stabiliteit biedt tijdens gebruik. Dankzij de nauwkeurige constructie biedt het een lage wrijvingsweerstand, wat bijdraagt aan energiebesparing en de efficiëntie van de machines waarin het wordt toegepast.
Toepassingen
Dit groefkogellager is geschikt voor gebruik in de bouw, landbouw en industriële productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60..-c |
| Referentietoerental | 26000 rpm |
| Grenstoerental | 42500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2370 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,52 excl. BTW
/ stuk
€ 7,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
