Groefkogellager FAG 6305-C-2HRS>V, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6305-C-2HRS>V
Rubix:03016602
Fabrikant:0955623700000
EAN:4054372710322
FAG 6305 C/2HRS KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6305-C-2HRS KOGELLAGER EENRIJIG


Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is ontworpen om een hoge belastingscapaciteit te bieden, terwijl het effectief bestand is tegen schokken en trillingen. Het is gemaakt van hoogwaardige materialen en biedt een lange levensduur en een stille werking. Dankzij de nauwkeurige vervaardiging worden wrijvingen aanzienlijk verminderd, wat zorgt voor een soepele en efficiënte werking. Het compacte formaat vergemakkelijkt de integratie in diverse industriële machines, waardoor de efficiëntie en algehele prestaties worden gemaximaliseerd.

Afdichting:
Het dubbelzijdige afdichtingssysteem met lipseals biedt uitstekende bescherming tegen stof, verontreinigingen en vocht. Dit beschermt de interne componenten, verlengt de levensduur van het lager en behoudt de hoge prestaties. De afdichting voorkomt ook lekkage van smeermiddel, wat zorgt voor een continue smering en het onderhoudsinterval verkleint. Deze eigenschap is bijzonder voordelig in stoffige of vochtige industriële omgevingen, waar bescherming tegen verontreinigingen essentieel is.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 63..-C-2HRS, eenrijig, Generatie C, afdichtingen, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Er zijn tal van voordelen aan het gebruik van een diepgroefkogellager:
- Uitstekende slijtvastheid, waardoor de vervangingsbehoefte afneemt en de onderhoudskosten worden verlaagd.
- In staat om op hoge snelheden met optimale precisie te functioneren, wat de efficiëntie van de apparatuur verbetert.
- Compatibel met een breed temperatuurbereik, wat zorgt voor stabiele prestaties in diverse industriële omgevingen.

Toepassingen

• Mechanische transmissies
• Automobiele apparatuur
• Loopbanden
• Huishoudelijke apparaten
• Kleine reductoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6305-c-2hrs
Kokerstaal
Grenstoerental11300 rpm
Diameter cilinderboring25 mm
Dikte17 mm
Nauwkeurigheidp6 (abec 3 / iso class 6)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26500 N
Gewicht0,218 kg
€ 19,76 excl. BTW
/ stuk
€ 23,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden