Miniatuurlager FAG 627-2Z-CO7-C3, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 7 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:627-2Z-C3
FAG:627-2Z-CO7-C3
Rubix:03018610
Fabrikant:0957762730030
EAN:4064327026019




Productdetails : FAG 627-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Dit miniatuurkogellager van het merk FAG is een precisiecomponent, ontworpen om optimale prestaties te leveren in industriële toepassingen waar de ruimte beperkt is. Dankzij het doordachte ontwerp zorgt het voor een soepele beweging en een efficiënte vermindering van de wrijving, wat essentieel is voor het behoud van de betrouwbaarheid en efficiëntie van de apparatuur in veeleisende omgevingen.
Kenmerken:
Dit FAG miniatuurkogellager is een eenrijig kogellager, specifiek ontworpen voor een hoge rotatienauwkeurigheid en minimale wrijving. Het is voorzien van een kooi van plaatstaal, die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen, wat de duurzaamheid van het product verhoogt. Het is uitgerust met twee metalen afdekkingen, die effectieve bescherming bieden tegen externe verontreinigingen, terwijl ze het smeermiddel op zijn plaats houden voor langdurige prestaties. Dit product is ontworpen met een vergroot radiaal spel (C3), waardoor het beter bestand is tegen dimensionale en thermische variaties, wat bijdraagt aan een langere levensduur.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit kogellager is minimaal dankzij de metalen beschermplaatjes, die het smeermiddel vasthouden en het lager beschermen tegen verontreinigingen. Het is raadzaam de staat van het lager regelmatig te controleren om te zorgen dat de metalen afdekkingen niet beschadigd zijn, wat de bescherming tegen verontreinigingen kan verminderen.
Afdichting:
Dit kogellager is uitgerust met twee metalen afdekkingen, die effectieve bescherming bieden tegen externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Dit ontwerp zorgt voor een adequate smering en vermindert de wrijving.
Merkinformatie
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Dit FAG miniatuurkogellager is een eenrijig kogellager, specifiek ontworpen voor een hoge rotatienauwkeurigheid en minimale wrijving. Het is voorzien van een kooi van plaatstaal, die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen, wat de duurzaamheid van het product verhoogt. Het is uitgerust met twee metalen afdekkingen, die effectieve bescherming bieden tegen externe verontreinigingen, terwijl ze het smeermiddel op zijn plaats houden voor langdurige prestaties. Dit product is ontworpen met een vergroot radiaal spel (C3), waardoor het beter bestand is tegen dimensionale en thermische variaties, wat bijdraagt aan een langere levensduur.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit kogellager is minimaal dankzij de metalen beschermplaatjes, die het smeermiddel vasthouden en het lager beschermen tegen verontreinigingen. Het is raadzaam de staat van het lager regelmatig te controleren om te zorgen dat de metalen afdekkingen niet beschadigd zijn, wat de bescherming tegen verontreinigingen kan verminderen.
Afdichting:
Dit kogellager is uitgerust met twee metalen afdekkingen, die effectieve bescherming bieden tegen externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Dit ontwerp zorgt voor een adequate smering en vermindert de wrijving.
Merkinformatie
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Sterke punten
Dit eenrijige kogellager werkt met verminderde wrijving, wat de energie-efficiëntie verbetert en de slijtage van componenten vermindert. De kooi van plaatstaal draagt ook bij aan verhoogde stabiliteit en vermindert trillingen en geluid, wat cruciaal is in gevoelige werkomgevingen. De metalen afdekkingen bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen en zorgen voor een optimale retentie van het smeermiddel. Dankzij deze kenmerken is dit lager bijzonder geschikt voor toepassingen die een hoge precisie en betrouwbaarheid vereisen, terwijl het een lange levensduur biedt.
Toepassingen
- Gereedschapsmachines: freesmachines, draaibanken, boormachines, enz.
- Pompen en ventilatoren: elektromotoren, ventilatiesystemen, enz.
- Transportbanden en hef- en transportsystemen: transportbanden, liften, enz.
- Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur: landbouwmachines, voedselverwerkende systemen, enz.
- Textiel- en drukmachines: weefgetouwen, drukpersen, enz.
- Pompen en ventilatoren: elektromotoren, ventilatiesystemen, enz.
- Transportbanden en hef- en transportsystemen: transportbanden, liften, enz.
- Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur: landbouwmachines, voedselverwerkende systemen, enz.
- Textiel- en drukmachines: weefgetouwen, drukpersen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Serie | 62... 2z |
| Grenstoerental | 40000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1368 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3297 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,00 excl. BTW
/ stuk
€ 8,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen