Miniatuurlager FAG 607-Z-CO7, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 7 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:607-Z
FAG:607-Z-CO7
Rubix:03022962
Fabrikant:0957441420000
EAN:4064327026002
FAG 607 Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 607 Z KOGELLAGER EENRIJIG


Verkrijgbaar in afgedichte (2RS) of geflensde (ZZ) versies met of zonder C3-speling. Stalen kooi. Bedrijfstemperaturen: -30°C tot +120°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie60z
Materiaalstaal
Gewicht7,6 g
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Grenstoerental53000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1053 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2610 N
€ 5,80 excl. BTW
/ stuk
€ 7,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden