Groefkogellager FAG 6202-C-2HRS-C3>V, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6202-C-2HRS-C3>V
Rubix:03023246
Fabrikant:0953602800030
EAN:4054372778018

Productdetails : FAG 6202-C-2HRS-C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Dit eenrijige groefkogellager van het merk FAG is speciaal ontworpen om betrouwbare prestaties te garanderen in diverse industriële omgevingen. Het ontwerp bevordert een soepele en efficiënte rotatie, wat slijtage aan aangrenzende componenten minimaliseert. Dankzij zijn duurzaamheid en robuustheid is het een ideale keuze voor toepassingen die langdurige betrouwbaarheid vereisen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager behoort tot de C-generatie en is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van industriële toepassingen. De geklonken plaatstalen kooi biedt extra stevigheid, wat essentieel is in veeleisende werkomgevingen. De dubbele rubberen afdichtingen zorgen voor een effectieve bescherming tegen stof en vuil, wat bijdraagt aan een betrouwbare en langdurige werking. Daarnaast beschikt dit lager over een verhoogde radiale speling C3, wat zorgt voor een betere temperatuurtolerantie en daardoor bijzonder geschikt is voor toepassingen met hoge temperaturen.
Onderhoud:
Dit lager vereist weinig onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel intern vasthouden. Het wordt echter aanbevolen om de staat regelmatig te controleren om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Het is belangrijk om te zorgen dat het lager correct functioneert en dat de afdichtingen geen tekenen van slijtage vertonen.
Informatie over het merk:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager behoort tot de C-generatie en is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van industriële toepassingen. De geklonken plaatstalen kooi biedt extra stevigheid, wat essentieel is in veeleisende werkomgevingen. De dubbele rubberen afdichtingen zorgen voor een effectieve bescherming tegen stof en vuil, wat bijdraagt aan een betrouwbare en langdurige werking. Daarnaast beschikt dit lager over een verhoogde radiale speling C3, wat zorgt voor een betere temperatuurtolerantie en daardoor bijzonder geschikt is voor toepassingen met hoge temperaturen.
Onderhoud:
Dit lager vereist weinig onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel intern vasthouden. Het wordt echter aanbevolen om de staat regelmatig te controleren om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Het is belangrijk om te zorgen dat het lager correct functioneert en dat de afdichtingen geen tekenen van slijtage vertonen.
Informatie over het merk:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 62.-C-2HRS, eenrijig, Generatie C, afdichtingen, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit eenrijige groefkogellager onderscheidt zich door een uitgebalanceerde belastingverdeling, wat de stabiliteit en levensduur bevordert. Als onderdeel van de C-generatie biedt het een stille werking en een lage weerstand bij het draaien. De rubberen afdichtingen bieden optimale bescherming tegen verontreinigingen, wat het risico op slijtage minimaliseert en de levensduur van het lager verlengt. De robuuste en betrouwbare stalen kooi garandeert consistente prestaties, zelfs onder zware omstandigheden – essentieel voor industriële toepassingen. De verhoogde radiale speling C3 maakt het mogelijk thermische uitzettingen beter op te vangen, waardoor dit lager bij uitstek geschikt is voor toepassingen met frequente temperatuurschommelingen.
Toepassingen
Dit groefkogellager wordt breed toegepast in verschillende industriële sectoren. Het is bijzonder geschikt voor werktuigmachines, zoals frezen, draaibanken en boormachines, waar precisie en robuustheid essentieel zijn. Het wordt ingezet in elektromotoren en ventilatiesystemen om een stabiele prestatie te garanderen. Transportbanden en liften, profiteren eveneens van de technische eigenschappen van dit lager. In de landbouw- en voedingsindustrie vindt het toepassing in landbouwmachines en voedingsverwerkende systemen voor een efficiënte werking. Het is onmisbaar in textiel- en drukmachines. In de robotica en automatisering wordt het gebruikt in robotarmen en manipulatoren, wat bijdraagt aan de operationele efficiëntie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Grenstoerental | 19400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,81 excl. BTW
/ stuk
€ 10,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen