Groefkogellager FAG 6204-C-TVH-C3>V, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6204-C-TVH-C3
FAG:6204-C-TVH-C3>V
Rubix:03023278
Fabrikant:0954045620030
EAN:4054372865183

Productdetails : FAG 6204-C-TVH-C3 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI
Dit FAG-kogellager is een essentieel onderdeel in tal van industriële toepassingen. Het is ontworpen om te voldoen aan strenge eisen op het gebied van duurzaamheid, prestaties en betrouwbaarheid, en is bijzonder geschikt voor omgevingen waar precisie en belastingscapaciteit belangrijk zijn.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager onderscheidt zich door geavanceerde technische eigenschappen, afgestemd op optimale prestaties in diverse industriële omgevingen. Dankzij de eenrijige kogels worden radiale belastingen gelijkmatig verdeeld. Het lager is open, zonder afdichting of afdekplaat, en beschikt over een verhoogd radiaal spel (C3). De polyamide kooi, versterkt met glasvezel, biedt extra slijtvastheid, terwijl de C-generatie garant staat voor een hoge maatprecisie, wat bijdraagt aan een stabiele werking.
Onderhoud:
Om de optimale prestaties en levensduur van dit lager te garanderen, is het essentieel om de conditie ervan regelmatig te controleren. Aangezien dit lager geen afdichting heeft, moet deze beschermd worden tegen verontreinigingen en stof, vooral in meer blootgestelde industriële omgevingen.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichtingen of afdekplaten. Dit vermindert de wrijving en verbetert de warmteafvoer, maar maakt hem ook gevoeliger voor het binnendringen van deeltjes of verontreinigingen. Het wordt aanbevolen om dit type lager in schone of goed gecontroleerde omgevingen te gebruiken.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager onderscheidt zich door geavanceerde technische eigenschappen, afgestemd op optimale prestaties in diverse industriële omgevingen. Dankzij de eenrijige kogels worden radiale belastingen gelijkmatig verdeeld. Het lager is open, zonder afdichting of afdekplaat, en beschikt over een verhoogd radiaal spel (C3). De polyamide kooi, versterkt met glasvezel, biedt extra slijtvastheid, terwijl de C-generatie garant staat voor een hoge maatprecisie, wat bijdraagt aan een stabiele werking.
Onderhoud:
Om de optimale prestaties en levensduur van dit lager te garanderen, is het essentieel om de conditie ervan regelmatig te controleren. Aangezien dit lager geen afdichting heeft, moet deze beschermd worden tegen verontreinigingen en stof, vooral in meer blootgestelde industriële omgevingen.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichtingen of afdekplaten. Dit vermindert de wrijving en verbetert de warmteafvoer, maar maakt hem ook gevoeliger voor het binnendringen van deeltjes of verontreinigingen. Het wordt aanbevolen om dit type lager in schone of goed gecontroleerde omgevingen te gebruiken.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 62.-C-TVH, eenrijig, Generatie C, kunststof kooi
Sterke punten
Dit eenrijige groefkogellager is ontworpen voor een efficiënte verdeling van belastingen, wat slijtage minimaliseert en de levensduur verlengt. De polyamide kooi, versterkt met glasvezel is licht en biedt een goede weerstand, zelfs in veeleisende omgevingen. De afwezigheid van afdichtingen of afdekplaten vereenvoudigt het onderhoud en zorgt voor een betere warmteafvoer, wat de operationele kosten verlaagt. Kenmerkend van de C-generatie is dat dit lager verbeterde precisie en stabiliteit biedt. Dit veelzijdige lager is inzetbaar in een breed scala aan industriële toepassingen en garandeert betrouwbare prestaties onder diverse omstandigheden. Het radiaal spel C3 is groter dan normaal en biedt een betere compensatie voor thermische uitzettingen, wat dit lager bijzonder geschikt maakt voor toepassingen bij hogere gebruikstemperaturen.
Toepassingen
Dit eenrijige groefkogellager wordt ingezet in tal van industriële toepassingen, waar prestaties en betrouwbaarheid essentieel zijn. Aangezien dit lager open is, is het het meest geschikt voor schone of gecontroleerde omgevingen, waar verontreinigingen beperkt zijn. Toepassingen omvatten industriële machines, verwerkingsapparatuur en transportsystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-c-tvh |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 18100 rpm |
| Grenstoerental | 24300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,65 excl. BTW
/ stuk
€ 10,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen