Groefkogellager FAG 6304-C-2HRS>V, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6304-C-2HRS>V
Rubix:A0333995
Fabrikant:0949836400000
EAN:4054372546792
FAG 6304 C/2HRS KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6304-C-2HRS KOGELLAGER EENRIJIG


De enkelrijige kogellagers zijn het meest gebruikte type lager en zijn beschikbaar in diverse maten en varianten. Dankzij hun ontwerp bieden ze een lage wrijvingsweerstand, waardoor ze geschikt zijn voor hoge snelheden. Deze lagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen.

Kenmerken:
Dit C-generatie kogellager is ontworpen om een hoge belastingscapaciteit te bieden en is bestand tegen schokken en trillingen. Het is voorzien van een stalen kooi en twee afdichtingen. Gemaakt van hoogwaardige materialen, garandeert het een langere levensduur en stille werking. De enkelrijige constructie minimaliseert wrijving en bevordert een soepele rotatie. De rubberen afdichtingen kunnen echter enige extra weerstand tegen de rotatie introduceren.

Onderhoud:
Het FAG-lager is in de fabriek voorgesmeerd met een vet van hoge kwaliteit, wat het onderhoud vereenvoudigt. Regelmatige inspecties zijn echter noodzakelijk om de goede werking en levensduur te waarborgen.

Afdichting:
De robuuste lipafdichtingen bieden optimale bescherming tegen verontreinigingen en water, wat het onderhoud vermindert en het lager ideaal maakt voor stoffige of vochtige omgevingen.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-C-2HRS, eenrijig, Generatie C, afdichtingen, kooi van plaatstaal

Sterke punten

• Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
• Ondersteuning van radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
• Stille werking.

Toepassingen

• Huishoudelijke apparaten
• Automobiele apparatuur
• Mechanische transmissies
• Kleine reductoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie63..-c-2hrs
Grenstoerental14000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18500 N
Gewicht0,15 kg
€ 16,45 excl. BTW
/ stuk
€ 19,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden