Groefkogellager PTN 6019-2RS, Buitendiameter: 145 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 95 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6019-2RS
Rubix:A0407353
Fabrikant:893721
EAN:3660338461767
PTN 6019-2RS KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6019-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid7
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte24 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental2300 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57000 N
Gewicht1,15 kg
€ 296,94 excl. BTW
/ 7 stuks
€ 359,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.