Groefkogellager PTN 61705-2Z, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 25 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:61705-2Z
Rubix:A0407189
Fabrikant:893881
EAN:3660338463365
PTN 61705-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 61705-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte4 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie61700
Kokerstaal
Grenstoerental11000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1930 N
Gewicht0,00675 kg
€ 152,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden