Groefkogellager PTN 61810-2RS, Buitendiameter: 65 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 50 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:61810-2RS
Rubix:A0407282
Fabrikant:893791
EAN:3660338462467
PTN 61810-2RS KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter65 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 61810-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter65 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie61800
Kokerstaal
Grenstoerental4600 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5900 N
Gewicht0,05 kg
€ 228,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 276,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden