Groefkogellager PTN 6204-2Z, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6204-2Z
Rubix:A0407233
Fabrikant:893838
EAN:3660338462931
PTN 6204-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6204-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental16000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Gewicht0,099 kg
€ 24,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 29,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden