Groefkogellager PTN 6300, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 10 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6300
Rubix:A0407112
Fabrikant:893956
EAN:3660338464119
PTN 6300 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6300 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Grenstoerental27000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5880 N
Gewicht0,053 kg
€ 20,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 24,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen