Groefkogellager PTN 6320-2RS, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 47 mm | Binnendiameter: 100 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6320-2RS
Rubix:A0407308
Fabrikant:893764
EAN:3660338462191
PTN 6320-2RS KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte47 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6320-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte47 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Grenstoerental2100 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r140000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr174000 N
Gewicht6,65 kg
€ 497,02 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 601,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden