Groefkogellager PTN S6210-2RS, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:S6210-2RS
Rubix:A0406951
Fabrikant:894081
EAN:3660338465345



Documenten
Productdetails : PTN S 6210-2RS KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers - RVS lagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 4200 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26400 N |
| Gewicht | 0,44 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 963,24 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 1.165,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden