Groefkogellager FAG 6301-2Z-L069-C3, Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 12 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6301-2Z-L069-C3
Rubix:A0692679
Fabrikant:0897553830030
EAN:4054369716184
FAG 6301-2Z/L069/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6301-2Z/L069/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 63..-2Z, enkele rij, schilden, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie63..-2z
Referentietoerental20000 rpm
Grenstoerental24000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10300 N
€ 10,44 excl. BTW
/ stuk
€ 12,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen