Miniatuurlager FAG 604-2Z-CO7, Buitendiameter: 12 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 4 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:604-2Z-HLC
FAG:604-2Z-CO7
Rubix:A0692709
Fabrikant:0891764800000
EAN:4054372940804



Productdetails : FAG 604-2Z/CO7 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 60..-2Z, eenrijig, schilden, kooi van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 60 |
| Gewicht | 0,002 kg |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Grenstoerental | 69000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 347 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 959 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,76 excl. BTW
/ stuk
€ 13,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
