Groefkogellager FAG 6304-C-2Z>V, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6304-C-2Z>V
Rubix:A0417911
Fabrikant:0949836580000
EAN:4054372546808
FAG 6304 C/2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6304-C-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Dit groefkogellager van het merk FAG zorgt voor een soepele en efficiënte werking en biedt uitstekende weerstand tegen zowel radiale als axiale belastingen. Het is uitgerust met metalen beschermplaatjes en biedt een beperkte afdichting tegen externe verontreinigingen. De generatie C-constructie vermindert het geluid en verhoogt de energie-efficiëntie, waardoor het een betrouwbaar en hoogwaardig onderdeel is voor professionele toepassingen.

Kenmerken:
Dit FAG-groefkogellager is ontworpen om zware radiale belastingen en matige axiale belastingen te weerstaan. De robuuste constructie van staalplaat garandeert een optimale duurzaamheid, terwijl het lage wrijvingsniveau wordt behouden. De geïntegreerde metalen beschermplaatjes bieden effectieve bescherming tegen grof stof en middelgrote deeltjes met behoud van smering, waardoor het risico op voortijdige slijtage wordt beperkt. De standaard radiale speling zorgt voor een soepele werking en een goede balans tussen prestaties en energie-efficiëntie. Dit lager is geschikt voor industriële omgevingen en biedt een hoge rotatiesnelheid, wat bijdraagt aan een geoptimaliseerde productiviteit van de apparatuur.

Onderhoud:
Dit lager is levenslang gesmeerd met hoogwaardig vet en vereist geen nasmering, waardoor onderhoudskosten en machinestilstand worden verminderd. Periodieke inspecties worden echter aanbevolen om het geluid, de temperatuur en trillingen te controleren en een optimale werking te garanderen.

Afdichting:
De geïntegreerde metalen beschermplaatjes van dit groefkogellager bieden effectieve bescherming tegen vaste verontreinigingen zoals stof en vuildeeltjes (spaanders, vezels, grind, enz.). De nauwe passing tussen de beschermplaatjes en de interne componenten vormt een mechanische barrière die de binnendringing van deeltjes minimaliseert en de interne smering behoudt. Deze afscherming verhoogt de levensduur van het lager en optimaliseert de prestaties, vooral in industriële omgevingen.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en staat wereldwijd bekend om zijn expertise in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige lagers. Het merk werd in 1883 opgericht en wordt gekenmerkt door innovatie en kwaliteit. Het bedrijf is gespecialiseerd in de meest uiteenlopende industriële sectoren, van de auto-industrie tot de luchtvaart en de zware industrie. Met geavanceerde technische oplossingen en een internationale aanwezigheid is FAG een belangrijke speler op het gebied van lagers en bewegingsoplossingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Weerstand tegen radiale en axiale belastingen.
- Metalen beschermplaatjes voor verbeterde bescherming tegen verontreinigingen.
- Soepele werking met lage wrijvingsweerstand.
- Levenslang gesmeerd, geen nasmering nodig.
- Minder geluid en trillingen dankzij generatie C-ontwerp.
- Hoge rotatiesnelheid voor geoptimaliseerde machineprestaties.
- Verhoogde duurzaamheid en betrouwbaarheid voor veeleisende industriële omgevingen.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt gebruikt in transportbanden en hefapparatuur om een soepele en betrouwbare verplaatsing van belastingen te garanderen. In de landbouwsector wordt het toegepast in machines en voertuigen die onder zware omstandigheden draaien. In de auto-industrie is het nuttig in versnellingsbakken en reductiesystemen, waar het robuustheid en stabiliteit biedt. Daarnaast is het te vinden in werktuigmachines zoals frezen en boormachines, evenals in industriële reductoren. De integratie in huishoudelijke apparaten draagt bij aan verminderd onderhoud en een langere levensduur. Dit lager is tot slot ideaal voor volgrollen, tractiemotoren en aandrijfrollen en biedt betrouwbare prestaties in diverse industriële sectoren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie63..-c-2z
Kokerstaal
Referentietoerental16100 rpm
Grenstoerental18700 rpm
Diameter cilinderboring20 mm
Nauwkeurigheidp6 (abec 3 / iso class 6)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18500 N
Gewicht0,151 kg
€ 14,57 excl. BTW
/ stuk
€ 17,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden