Groefkogellager PTN 63803-2RS, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 17 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:63803-2RS
Rubix:A0718453
Fabrikant:897976
EAN:3660338513190
PTN 63803-2RS KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 63803-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie63800
Materiaalchroomstaal
Kokerstaal
Grenstoerental15000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1360 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2130 N
Gewicht0,011 kg
€ 3,15 excl. BTW
/ stuk
€ 3,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden