Groefkogellager FAG 61905>N, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:61905>N
Rubix:03023190
Fabrikant:3005183400000
EAN:4064328074286

Productdetails : FAG 61905 HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 619, eenrijig, kooi van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 619 |
| Referentietoerental | 13500 rpm |
| Grenstoerental | 24200 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7010 N |
| Gewicht | 0,044 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,87 excl. BTW
/ stuk
€ 27,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen