Groefkogellager FAG HC6309-C-2Z-L207-C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HC6309-C-2Z-L207-C3
Rubix:A0693552
Fabrikant:0899881910030
EAN:4064327744036
FAG HC 6309 C/2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG HYBRIDE

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HC 6309 C/2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG HYBRIDE


Hybride lager, enkele rij, generatie C, afschermingen, stalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Seriehc63..-c-2z
Statische basisbelasting, radiaal - C0r30500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
€ 1.549,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1.874,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen