Groefkogellager FAG 61812-2RSR, Buitendiameter: 78 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 60 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

FAG:61812-2RSR
Rubix:03023042
Fabrikant:3027106550000
EAN:4064328554351
FAG 61812-2RSR/Y KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter78 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 61812-2RSR/Y KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 618..-2RSR, enkelrijig, afdichtingen, kooi van staalplaat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter78 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie618
Materiaalstaal (ring);keramiek (kogels);staalplaat (kooi)
Kokerstaal
Grenstoerental4100 rpm
Diameter cilinderboring60 mm
Dikte10 mm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12600 N
Gewicht0,102 kg
€ 693,36 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 838,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen