Groefkogellager FAG 634-2Z-HLN, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 4 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:634-2Z-HLN
Rubix:A0282337
Fabrikant:0852147600000
EAN:4064328070486

Documenten
Productdetails : FAG 634-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 63..-2Z, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 32500 rpm |
| Grenstoerental | 53000 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 671 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1735 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,78 excl. BTW
/ stuk
€ 9,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
