Groefkogellager FAG S6205-2Z>N, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:S6205-2Z-HLC
FAG:S6205-2Z>N
Rubix:A0543189
Fabrikant:3025720740000
EAN:4064328664715

Documenten
Productdetails : FAG S 6205-2Z/HLC KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S62..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s62 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 14100 rpm |
| Grenstoerental | 16500 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,05 excl. BTW
/ stuk
€ 43,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
