Groefkogellager FAG S6300-2RSR>N, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 10 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:S6300-2RSR-HLC
FAG:S6300-2RSR>N
Rubix:03025008
Fabrikant:3014427030000
EAN:4064328467699

Productdetails : FAG S 6300-2RSR KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S63..-2RSR, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s63 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 13800 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3450 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8100 N |
| Gewicht | 0,058 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,79 excl. BTW
/ stuk
€ 31,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
