Groefkogellager FAG S6002-2Z>N, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:S6002-2Z-HLC
FAG:S6002-2Z>N
Rubix:A0282346
Fabrikant:3014424790000
EAN:4064328470057

Productdetails : FAG S 6002-2Z KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S60..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,96 excl. BTW
/ stuk
€ 27,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
