Groefkogellager FAG 6214-J20GA-C3, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6214-J20GA-C3
Rubix:A0882460
Fabrikant:3023730800030
EAN:4064328874145

Productdetails : FAG 6214 C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 618,25 excl. BTW
/ stuk
€ 748,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
