Groefkogellager FAG 6318-M-J20GA-C3, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 90 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6318-M-J20GA-C3
Rubix:A0882425
Fabrikant:3015278810030
EAN:4064328764729

Productdetails : FAG 6318 M/C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-m-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.572,68 excl. BTW
/ stuk
€ 1.902,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
