Groefkogellager FAG 6324-J20GA-C3, Buitendiameter: 260 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 120 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6324-J20GA-C3
Rubix:A0882418
Fabrikant:3007502500030
EAN:4064328586802

Productdetails : FAG 6324 C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.978,32 excl. BTW
/ stuk
€ 2.393,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
