Groefkogellager FAG 6326-M-J20GB-C4, Buitendiameter: 280 mm | Breedte: 58 mm | Binnendiameter: 130 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6326-M-J20GB-C4
Rubix:A0882413
Fabrikant:3016523090040
EAN:4064328716346

Productdetails : FAG 6326 M/C4/J20GB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 63..-m-j20gb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.314,14 excl. BTW
/ stuk
€ 4.010,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
