Referenties
Mitutoyo:527-202
Rubix:17021152
EAN:4946368108711

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Capaciteit | 200 mm |
Productdetails : MITUTOYO DIEPTESCHUIFMAAT 200MM 527-202
For the measurement of the shouldering and recesses depths.
Mitutoyo diepteschuifmaat 200mm 527-202
Toepassingen
Series 527- The measuring and sliding surfaces are hardened, finely lapped and stainless.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Capaciteit | 200 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Aangepaste tariefcode | 90178090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,70 excl. BTW
/ stuk
€ 188,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen