Referenties
Eaton:277946
Rubix:3299125292
Fabrikant:277946
EAN:4015082779467

Documenten
Productdetails : EATON HULPKONTAKT DILM150-XHI11
Dilm150-XHi11 N/O + 1 N/C hulpcontact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 500 V |
| Max. schakelstroom | 16 A |
| Bouwvorm | voormontage |
| Aantal polen | 2 |
| Isolatiespanning | 440 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,50 excl. BTW
/ stuk
€ 19,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen