BURKERT 2/2 VENTIEL 0124-A-03,0-FF-PP-GM82-024/DC
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:184410
Rubix:0599133719
Fabrikant:184410


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 ventiel 0124-a-03,0-ff-pp-gm82-024/dc |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 VENTIEL 0124-A-03,0-FF-PP-GM82-024/DC
Direct werkend Bürkert 2/2 magneetventiel voor agressieve media. Met FKM-dichtingen, G1/4-aansluiting en 24 V DC-spoel voor 0–8 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 ventiel 0124-a-03,0-ff-pp-gm82-024/dc |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 4,17 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,83 excl. BTW
/ stuk
€ 298,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen