BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -141869
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:141869
Rubix:A0868400


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 6014c (141869) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -141869
Bürkert Type 6014C is een direct-werkend 3/2 magneetventiel (normaal gesloten) met FKM-seal. Deze 230 V-variant is geschikt tot 16 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 6014c (141869) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 1,17 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 tot 16 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,62 excl. BTW
/ stuk
€ 107,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen