SMC 2/2 VENTIEL VQ31A1-5G-C10-Q

Procesventielen VQ20/30

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQ31A1-5G-C10-Q
Rubix:05297750
Fabrikant:VQ31A1-5G-C10-Q
SMC 2/2 VENTIEL VQ31A1-5G-C10-Q

Technische samenvatting

Typesolenoïde
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VQ31A1-5G-C10-Q


Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel, Piloot Gestuurd
•Fluid: Air/inert gas
•Operating pressure range: 0.01-0.6MPa
•Effective area (Cv/effective orifice): 7.2mm 2 -17.5mm 2 (0.4/ø3-1/ø4.8)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
•Response time: 5ms or less (VQ20); 20ms or less (VQ30)
•Ambient/fluid temp: -10 to 50°C

Series: 3 (VQ31)
Body Style: A (Single Unit)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: G (Grommet)
Voltage Protection: None (Or w/Surge Suppressor in Case of AC Volts)
Manual Override: None
Port Size: C10 (ø10 One-touch Fitting)
Option: None
Q: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Typesolenoïde
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
39,67 excl. BTW
/ stuk
48,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen