Referenties
Bürkert:126157
Rubix:0599033277


Technische samenvatting
| Type | bürkert type 6014 3/2-weg magneetventiel (direct werkend) met handbediening, 24 v dc |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 6014-C01,5FFMSFB01-5-024/DC-08 + HANDNOOD BEDIENING
Bürkert Type 6014 3/2-weg direct-werkend magneetventiel met handbediening. 24 V DC, FKM-dichting en drukbereik 0…16 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type 6014 3/2-weg magneetventiel (direct werkend) met handbediening, 24 v dc |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 75 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…16 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,18 excl. BTW
/ stuk
€ 123,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen