Referenties
Festo:VYKB-F10-M32-16-PE-5HPS
Rubix:A0253352
Fabrikant:8122819
EAN:4052568556846

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vykb-f10-m32-16-pe-5hps (8122819) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F10-M32-16-PE-5HPS 8122819
VYKB-F10-M32-16-PE-5HPS D.med.gesch.mv.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vykb-f10-m32-16-pe-5hps (8122819) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 12 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 18 l/min |
| Drukbereik | -0,75...1 (bar) |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,55 excl. BTW
/ stuk
€ 153,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen