BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014T -142443
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:142443
Rubix:A0868491


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel type 6014t - 142443 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014T -142443
Bürkert Type 6014T is een direct werkend 3/2-weg magneetventiel voor universeel gebruik. Met FKM-dichting, G1/8-aansluiting en drukbereik 0-1,70 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel type 6014t - 142443 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1,7 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 1,70 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,41 excl. BTW
/ stuk
€ 128,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen