SMC 3/2 VENTIEL VP342RK-5Y1-01FA

VP300, 3-poorts pilootgestuurde klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VP342RK-5Y1-01FA
Rubix:A0724455
Fabrikant:VP342RK-5Y1-01FA
SMC 3/2 VENTIEL VP342RK-5Y1-01FA

Technische samenvatting

Typevp300, 3-poorts pilootgestuurde klep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP342RK-5Y1-01FA


Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC). Kan worden gebruikt als keerklep of verdeelklep. Omschakelbaar van normaal gesloten naar normaal open. Geschikt voor vacuüm: tot –101,2 kPa.

Sterke punten

3-poorts pilootgestuurde klep (VP300). Poortgrootte: 1/8, 1/4. Behuizing met poorten, op basis gemonteerd. Normaal gesloten of normaal open (veranderbaar).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevp300, 3-poorts pilootgestuurde klep
Aantal poorten3
82,00 excl. BTW
/ stuk
99,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen