BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014D -447362
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:447362
Rubix:A0867940


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014d -447362 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014D -447362
Directwerkend 3/2-weg magneetventiel van Bürkert Type 6014D, circuit D (NO) met FKM-afdichting. Geschikt voor perslucht en neutrale gassen/vloeistoffen tot 10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014d -447362 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1,83 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,12 excl. BTW
/ stuk
€ 133,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen