BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -184678
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:184678
Rubix:A0868279


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027a -184678 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -184678
Bürkert 2/2 magneetventiel Type 6027A (184678), normaal gesloten. 230 V spoel, -10…140 °C en drukbereik 0–12 bar (max 16 bar).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027a -184678 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 15,83 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0-12 bar (tot 16 bar) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,16 excl. BTW
/ stuk
€ 222,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen