BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0312C -57314
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:57314
Rubix:A0868876


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0312c -57314 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0312C -57314
Bürkert Type 0312C is een direct werkend 3/2-weg magneetventiel voor het regelen, afsluiten en doseren van neutrale gassen en vloeistoffen. Compact ontwerp met trillingbestendige spoel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0312c -57314 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,07 excl. BTW
/ stuk
€ 177,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen