BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -214350
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:214350
Rubix:A0868548


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 magneetventiel type 6027a -214350 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -214350
Bürkert Type 6027A 2/2 magneetventiel (art. 214350) voor inlaatpoort G3/8. Direct-acting plunjerklep met FKM-seal voor 0–8 bar en -10…100 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 magneetventiel type 6027a -214350 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0–8 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,00 excl. BTW
/ stuk
€ 227,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen