BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -225063
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:225063
Rubix:A0867950


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 magneetventiel type 6027a -225063 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -225063
Bürkert Type 6027A is een direct werkend 2/2-weg magneetventiel met gelaste plunjergeleiding en energiezuinige Kick & Drop optie. IP65 met DIN EN 175301-803 Form A plug.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 magneetventiel type 6027a -225063 |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,67 excl. BTW
/ stuk
€ 303,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen