BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027B -228503
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:228503
Rubix:A0867866


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027b (artikel 228503) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027B -228503
Bürkert 2/2 magneetventiel Type 6027B (NO) voor het afsluiten en doseren van neutrale media. FKM-afdichting, poort G 1/2 en 0…3 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027b (artikel 228503) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Volumestroom | 26,7 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…3 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 374,72 excl. BTW
/ stuk
€ 453,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen