Referenties
Bürkert:135203
Rubix:A0870575


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 ventiel type 5470 -135203 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 VENTIEL TYPE 5740C -135203
Bürkert 3/2 ventiel Type 5470 (artikel 135203), normaal gesloten. NBR-dichtingen, 24 V DC, drukbereik 2–8 bar en Q 300 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 ventiel type 5470 -135203 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2…8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,10 excl. BTW
/ stuk
€ 118,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen