Referenties
Bürkert:136748
Rubix:A0870565


Technische samenvatting
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5470g - 136748 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5470G -136748
Bürkert 4/2-weg magneetventiel Type 5470G (normaal open). 220–240 V DC, 2–10 bar en 300 l/min. Werktemperatuur -10…+50 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5470g - 136748 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 240 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2–10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,17 excl. BTW
/ stuk
€ 156,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen