FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-1/8-S-EX 535915
Ventiel JMFH-5-1/8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:JMFH-5-1/8-S-EX
Rubix:05090232
Fabrikant:535915
EAN:4052568169657

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-1/8-S-EX 535915
Magneetventiel JMFH-5-1/8-S-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=26 mm, normaal nominaal debiet=600 l/min, Werkdruk=-0,95 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 292,5 g |
| Type | klep tiger classic |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,18 excl. BTW
/ stuk
€ 250,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen