Referenties
Bürkert:139224
Rubix:A0870573


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 ventiel type 5470 -139224 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 VENTIEL TYPE 5740C -139224
Pneumatisch 3/2 ventiel van Bürkert (type 5470, art. 139224) met normaal gesloten functie en stekkerpatroon vorm C. Voor perslucht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 ventiel type 5470 -139224 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 9,3 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Drukbereik | 2,00…8,00 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,99 excl. BTW
/ stuk
€ 294,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen