FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32U-AH-A1-3AC1 547210

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-T32U-AH-A1-3AC1
Rubix:05126180
Fabrikant:547210
EAN:4052568187262
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32U-AH-A1-3AC1 547210

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32U-AH-A1-3AC1 547210


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht308 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning230 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom900 l/min
Drukbereik2/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
138,02 excl. BTW
/ stuk
167,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen